{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Platformy |
wersja płaska
|
|
| Średnica |
115 mm
|
|
| Jednostka napędowa |
Szlifierka kątowa
|
|
| Średnica otworu H |
22,23 mm
|
|
| stopień rozdrobnienia |
zgrubne
|
|
| maks. prędkość obwodowa |
60 m/s
|
|
| Maks. zalecana prędkość obrotowa |
6 000 min-1
|
|
| Podłoże ścierniwa |
włóknina
|
|
| spoiwo |
Żywica i żywica syntetyczna
|
|
| Stopień twardości |
Twarde
|
|
| Wersja |
8 A crs
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Płótno ścierne
|
|
| Materiał ścierny |
korund zwykły (A)
|
|
| Maks. porównanie ziarnistości |
100
|
|
| Do materiału |
Stal stopowa; stal
|
|
| Grupa materiałów |
metalowe
|
|
| Możliwość użycia do |
Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
|
|
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru |
0,1 %
|
| Numer artykułu | 567005 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263516675 | |
| Numer producenta | 567005 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |