{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 100 | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Stupeň tvrdosti | tvrdá | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Prevedenie | 8 A coarse | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 60 m/s | |
Druh produktu | Kompaktný kotúč |
Číslo položky | 567005 100 | |
EAN/GTIN | 4067263516675 |