Kompakt vlies tárcsa 100

Cikkszám: 567005 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    33,12 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    27,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Keménységi fok kemény
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása lapos
Furat ⌀ 22,23 mm
Kivitel 8 A coarse
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 60 m/s
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567005 100
EAN / GTIN 4067263516675

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A préselt rostvlies a műgyanta kötésű csiszolószemcsével lehetővé teszi az egy műveletben történő leválasztást és finiselést.
Kemény kivitel durva szemcsével, nagy élstabilitással.

Felhasználás:

Felületek és szélek megmunkálásához sarokcsiszolókon (maximális fordulatszám 6000 min-1).