Kompaktna brusna plošča iz brusne koprene, ⌀ 115 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 567005 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,32 € / 1 kos
  • od 5 kos
    28,60 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščata
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
Stopnja trdote trda
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščata
⌀ izvrtine 22,23 mm
Izvedba 8 A crs
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 60 m/s
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567005 100
EAN/GTIN 4067263516675
Številka proizvajalca 567005 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prešana vlaknata brusna koprena z brusnimi zrni in vezivom iz smole omogoča odstranjevanje in zaključno obdelavo v enem delovnem koraku.
Trda izvedba z grobimi zrni, zelo stabilni robovi.

Uporaba:

Za obdelavo površin in robov s kotnimi brusilniki (priporočeno število vrtljajev 6000 min-1).