Krążki wachlarzowe polerskie (filc), miękkie, ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 566976 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    182,02 PLN / 1 sztuka
  • z 2 sztuki
    151,68 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Wachlarzowe tarcze ścierne
Średnica
125 mm
Średnica otworu H
22,23 mm
Szerokość tarczy T
20 mm
Stopień twardości
Miękkie
Do materiału
Stal stopowa; metale nieżelazne i kolorowe
maks. prędkość obwodowa
40 m/s
Maks. zalecana prędkość obrotowa
1 500 min-1
Platformy
wersja płaska
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %
Zawartość
1 szt.
Talerze
włókno szklane
Jednostka zawartości
szt.
Grupa materiałów
metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566976 125
EAN / GTIN 4045197721297
Numer producenta 566976 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ustawione pionowo na talerzu z włókna szklanego paski filcowe (wysokość 20 mm) umożliwiają wysoką elastyczność i chłodzenie w procesie polerowania.

Zastosowanie:

Do polerowania stali stopowej i metali nieżelaznych przy użyciu pasty polerskiej nr  555740.
Zastosowanie ze zmniejszoną prędkością roboczą (ok. 1500 min-1).