{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ ploče | 125 mm | |
| Stupanj tvrdoće | mekano | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| Opis oblika | plosnato | |
| ⌀ bušenja | 22,23 mm | |
| Visina lamela | 20 mm | |
| optimalno za materijal | INOX; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Lamelni disk za poliranje |
| Broj artikla | 566976 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197721297 | |
| Broj proizvođača | 566976 125 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |