{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Disc de şlefuit în evantai | |
| Diametru | 125 mm | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Lățime disc T | 20 mm | |
| Grad de duritate | Netratat | |
| recomandat pentru material | Oţel superior; Metale neferoase | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| viteza recomandată max. | 1.500 min-1 | |
| Formă | plat | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Disc purtător | fibră de sticlă | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 566976 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197721297 | |
| Număr producător | 566976 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |