Lešticí vějířovitý kotouč (plstěný), měkký, ⌀ kotouče: 125mm

Artiklové číslo: 566976 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    812,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    676,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Průměr 125 mm
Průměr otvoru H 22,23 mm
Šířka kotouče T 20 mm
Stupeň tvrdosti Měkké
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Neželezné a barevné kovy
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Doporučené otáčky max. 1 500 min-1
Tvar plochý
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Obsah 1 ks
Nosný kotouč skelné vlákno
Obsah jednotka ks
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566976 125
EAN / GTIN 4045197721297
Číslo výrobce 566976 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Plstěné lamely, umístěné svisle na sklolaminátovém talíři (výška 20 mm) umožňují nejvyšší pružnost a chlazení při procesu leštění.

Použití:

Pro leštění ušlechtilé oceli a NŽ kovů v kombinaci s lešticí pastou č.555740.Použití se sníženou pracovní rychlostí (cca 1500 min-1).