Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14, ⌀ zewnętrzna: 178mm

Nr art.: 566960 178
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF
M14
Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
178 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Gniazdo gwintowane
maks. prędkość obwodowa
40 m/s
Maks. prędkość obrotowa
6 000 min-1
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Talerze szlifierskie
Właściwości
Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566960 178
EAN / GTIN 4001895411304
Numer producenta 566960 178
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Strona kontaktowa z systemem podwójnych haczyków T dla pewnego przylegania włókninowych tarczy szlifierskich.

Pasuje do:

Dla krążków ściernych mocowanych na rzepy, bez otworu centrującego.

Ważne:

Maksymalna prędkość obwodowa na szlifierkach kątowych z krążkami ściernymi mocowanymi na rzepy: 40 m/s.