Disc abraziv cu scai cu filet M14, ⌀ exterior: 178mm

Cod articol.: 566960 178
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 178 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Viteză periferică max. 40 m/s
Turaţie max. 6.000 min-1
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 566960 178
EAN / GTIN 4001895411304
Număr producător 566960 178
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Parte adezivă cu sistem de cârlige în dublu T, pentru o fixare sigură a discurilor cu scai din material abraziv.

Adaptat pentru:

Pentru discuri de şlefuire cu scai fără gaură de centrare.

Atenţie:

Viteză periferică maximă pe polizoare unghiulare de 40 m/s cu discuri abrazive cu scai.