Burrelåssliberondel med Gevind M14 178 mm

Art.-nr.: 566960 178
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 178 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566960 178
EAN/GTIN 4001895411304

Betegnelse

Udførelse:

Klæbeside med dobbelt-T-hage-system, der får fiberslibeskiverne med burrelås til at sidde godt og sikkert fast.

Passer til:

Til burrelåsskiver uden centrerboring.

Advarsel:

Maks. periferihastighed på vinkelslibere med burrelåsslibeskiver 40 m/s.