Wymienne głowice pełnowęglikowe do profili ewolwentowych zgodnie z DIN 3972 profil podstawowy ll

Nr art.: 5668660
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5668660
EAN / GTIN 7291075391145
Numer producenta 5668660
Numer L L24060 321

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 15 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 4,5 mm, średnica cięcia (DC): 32 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 8, długość całkowita (OAL): 7,7 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 6,4 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 8,4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 8
  • Długość funkcjonalna (LF) 7,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 7,7 mm