• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SD D32-M2.00-NO5-SP15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per lavorazioni di ingranaggi a profilo evolvente a norma DIN 3972

Codice art.: 5668660
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie T-GEAR
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5668660
EAN / GTIN 7291075391145
Codice del produttore 5668660
Numero-L L24060 321

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 7.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6.4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Functional Length (LF) 7.7 mm
  • Overall Length (OAL) 7.7 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "T-GEAR" Visualizza tutto