SD D32-M2.00-NO5-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Engranajes, según Norma DIN 3972 Perfil Básico ,,

Número de artículo: 5668660
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5668660
EAN / GTIN 7291075391145
Número del fabricante 5668660
Número L L24060 321

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 7.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Ancho de corte (CW) 6.4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 8.4 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Longitud funcional (LF) 7.7 mm
  • Longitud total (OAL) 7.7 mm