Kwadratowe płytki wymienne z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5668496
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5668496
EAN / GTIN 7291075311860
Numer producenta 5668496
Numer L L23910 157

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 4,6 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,6 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,2 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 8