IQ845 SYHU 0704ADN IC5500 Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 5668496
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5668496
EAN / GTIN 7291075311860
Número del fabricante 5668496
Número L L23910 157

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados