IQ845 SYHU 0704ADN IC5500 Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5668496
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668496
EAN/GTIN 7291075311860
Nummer fabrikant 5668496
L-nummer L23910 157

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 4,6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder