Krótkie frezy pełnowęglikowe z 3 krawędziami tnącymi i kątem pochylenia linii śrubowej 45°

Nr art.: 5667640
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5667640
EAN / GTIN 7291075009569
Numer producenta 5667640
Numer L L24180 132

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 4,5 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 54 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 4,5 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia h10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,05 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,02 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 54 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Trzpień mocujący Weldon