Opis:
Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 4,5 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 54 mm, stranica Weldon, stranica Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Premer reza (DC) 4,5 mm
- Toleranca premera reza h10
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,05 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 54 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Weldon gred