EC-B3 045-05W06E54 IC08 Freze de carbură cu 3 caneluri și unghi de elice de 45°, lungime scurtă

Cod articol: 5667640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5667640
EAN / GTIN 7291075009569
Număr producător 5667640
L-Număr L24180 132

Descriere

Descriere:

Freze de carbură cu 3 caneluri și unghi de elice de 45°, lungime scurtă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.5 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere h10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.05 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.02 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 54 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon

Din aceeași serie "SOLIDMILL Tec Line" Vedeţi-le pe toate