Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych, twarde/z żebrami chłodzącymi, ⌀ zewnętrzna: 115mm

Nr art.: 566690 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
368 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości twarde
⌀ zewnętrzna 115 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566690 115
EAN / GTIN 4046719523832
Numer producenta 7000032409
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Twarde, nieulegające odkształceniom talerze szlifierskie do krążków fibrowych. Powierzchnia przylegania z drobnymi rowkami do optymalnego podparcia ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. Specjalne tworzywo sztuczne o bardzo dużej odporności na temperaturę. Idealne do obróbki zgrubnej, z użyciem ziarnistości od 36 do 60.
Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągania pełnej wydajności krążków fibrowych.