• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych, twarde/z żebrami chłodzącymi, ⌀ zewnętrzna: 125mm

Nr art.: 566690 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
855 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Stopień twardości Twarde
Do średnicy tarczy 125 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566690 125
EAN / GTIN 4046719523849
Numer producenta 7000032410
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Twarde, nieulegające odkształceniom talerze szlifierskie do krążków fibrowych. Powierzchnia przylegania z drobnymi rowkami do optymalnego podparcia ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. Specjalne tworzywo sztuczne o bardzo dużej odporności na temperaturę. Idealne do obróbki zgrubnej, z użyciem ziarnistości od 36 do 60.
Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągania pełnej wydajności krążków fibrowych.