Bardzo grube płytki wymienne z 8 spiralnymi, prawoskrętnymi krawędziami skrawającymi do ciężkiej obróbki

Nr art.: 5666859
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5666859
EAN / GTIN 7291075314809
Numer producenta 5666859
Numer L L23910 127

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 11 mm, grubość płytki tnącej (S): 10,9 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 11 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 10,9 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,4 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,25 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 8