S845 SNMU 2608ANR-RM IC5400 Extra silné břitové destičky s 8 šikmými pravými břity pro náročné obrábění

Artiklové číslo: 5666859
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5666859
EAN / GTIN 7291075314809
Číslo výrobce 5666859
L-číslo L23910 127

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 11 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 10,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.25 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8