S845 SNMU 2608ANR-RM IC5400 Plăcuțe extra groase cu 8 muchii de tăiere elicoidale drepte pentru prelucrări grele

Cod articol.: 5666859
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5666859
EAN / GTIN 7291075314809
Număr producător 5666859
L-Număr L23910 127

Descriere

Descriere:

Plăcuțe extra groase cu 8 muchii de tăiere elicoidale drepte pentru prelucrări grele

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 10.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.25 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8