Talerze szlifierskie ISO średniotwarde/z żebrami chłodzącymi, ⌀ zewnętrzna: 108mm

Nr art.: 566670 108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 108 mm
z nakrętką mocującą tak
pasują do ⌀ krążków 115 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778
Numer producenta 566670 108
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wg ISO.
półtwardy talerz z szerokimi żebrami chłodzącymi, optymalne podparcie ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. Doszlifowania zgrubnegoz użyciem ziarnistości od 36 do 60.
Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągania pełnej wydajności krążków fibrowych.