ISO-steunschijf middelhard/geprofileerd 108 mm

Artikelnummer: 566670 108
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 108 mm
incl. spanmoer ja
Geschikt voor schijf-⌀ 115 mm
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566670 108
EAN/GTIN 2050001031778

Omschrijving

Uitvoering:

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.
Middelharde schotel met brede ribben voor betere korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Voor grovere schuurwerkzaamheden in korrelgroottes 36 tot 60.
Conform ISO.