Fibrowe krążki ścierne ZF 714, korund cyrkonowy (ZA), ⌀ 180 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 566630 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    10,15 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    8,47 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 776 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Zahnung ZF714
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 180 mm
Talerze wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 8 488 min-1
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566630 40
EAN / GTIN 4018875380970
Numer producenta 738097
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Krążki fibrowe VSM ZF 714 wysokiej wydajności szlifowania, przy dobrej trwałości. Zimny szlif. Specjalnie do stali stopowych, metali nieżelaznych i żeliwa szarego. 
Rodzaj ziarna: korund cyrkonowy (ZA) z aktywną powłoką.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Doszlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.