Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), ⌀ 180 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 566630 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    46,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    39,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 726 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Zahnung ZF714
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 180 mm
Nosný kotouč Vulkánfíbr
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 8 488 min-1
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Litina; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566630 40
EAN / GTIN 4018875380970
Číslo výrobce 738097
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Fíbrové kotouče VSM ZF 714 s vysokým brusným výkonem při dobré životnosti. Chladný brus. Speciálně pro legované oceli, NŽ kovy a šedou litinu.
Druh zrna: Zirkonový korund (ZA) s aktivní brusnou vrstvou.

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.