Fibrowe krążki ścierne ZF 714, korund cyrkonowy  (ZA), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 24

Nr art.: 566530 24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    6,73 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    5,57 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
291 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy
wersja płaska
Średnica
125 mm
Talerze
wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Średnica otworu H
22,23 mm
Maks. zalecana prędkość obwodowa
80 m/s
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Maks. zalecana prędkość obrotowa
12 200 min-1
Maks. prędkość obrotowa
12 200 min-1
Podłoże ścierniwa
wulkanizowane krążki fibrowe,
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Seria
Zahnung ZF714
Oznaczenie producenta
VSM ZF 714
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Krążek fibrowy
Materiał ścierny
Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka)
24 siateczka
Do materiału
Stal stopowa; Żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566530 24
EAN / GTIN 4018875997239
Numer producenta 738145
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Krążki fibrowe VSM ZF 714owysokiej wydajności szlifowania,przy dobrej trwałości. Chłodny szlif. Specjalnie do stali stopowych, metali nieżelaznych i żeliwa szarego.
Rodzaj ziarna:korund cyrkonowy (ZA) z aktywną powłoką.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Doszlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.