{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Zahnung ZF714 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 180 mm | |
| Plato portante | Fibra volcánica | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Número de revoluciones máx. | 8.488 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela de fibra | |
| Abrasivos | Corindón de circonio (ZA) | |
| Tamaño de grano (malla) | 40 malla | |
| Para material | Acero fino; Fundición; Metales no ferrosos; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 566630 40 | |
| EAN / GTIN | 4018875380970 | |
| Número del fabricante | 738097 | |
| Fabricante/responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |