{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 125 mm | |
| Nosný kotouč | Vulkánfíbr | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučené otáčky max. | 12 200 min-1 | |
| Otáčky max. | 12 200 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Zahnung ZF714 | |
| Označení výrobce | VSM ZF 714 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Laminátový kotouč | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 24 mesh | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Litina; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 566530 24 | |
| EAN / GTIN | 4018875997239 | |
| Číslo výrobce | 738145 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |