{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Filtandning ZF714 | |
| Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
| Slipmedlets beteckning | ZA | |
| Kornstorlek | 24 | |
| slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| skiv-⌀ | 125 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| optimerad för material | INOX; Stål | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
| Produktslag | Fiberskiva |
| Artikkelkode | 566530 24 | |
| EAN / GTIN | 4018875997239 | |
| Manufacturer number | 738145 | |
| Manufacturer/responsible person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |