{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Ozubenie ZF714 | |
| Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | |
| Skratka pre brúsivo | ZA | |
| Zrnitosť | 24 | |
| Brúsna podložka | Laminátový kotúč | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
| Druh produktu | Laminátový kotúč |
| Číslo položky | 566530 24 | |
| EAN/GTIN | 4018875997239 | |
| Číslo výrobcu | 738145 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |