{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 25 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Talerze | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | Cubitron™ III | |
| Oznaczenie producenta | 1182C | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | Żeliwo; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenie ziarnistości 3M | 1182C |
| Numer artykułu | 566461 60 | |
| EAN / GTIN | 068060670731 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |