• A surcharge was added to this item price.

Disque fibre Cubitron™ III (CER) 1182C, ⌀ 115 mm, Grain: 60

Réf.: 566461 60
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,86 € / 1 Unité
  • De 25 Unité
    3,21 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 388 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Series Cubitron™ III
Manufacturer’s designation 1182C
Content 25 pcs.
Description of shape flat
Diameter 115 mm
Backing pad vulcanised fibre
Propulsive equipment angle grinder
Diameter of hole H 22.23 mm
Max. circumferential speed 80 m/s
Grinding media backing vulcanised fibre
Binding resin and artificial resin
Contents unit pieces
Type of product fibre disc
Abrasive media ceramic grit (CER)
Grit size (mesh) 60 mesh
Suitable for material cast iron; steel
Material group metal
Suitable for surface grinding
Max. iron, sulphur and chlorine constituents 0.1 %
3M grit designation 1182C

Identification et classification

Référence article 566461 60
EAN / GTIN 068060670731
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d’enlèvement de matière sensiblement accrue,très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Offre un enlèvement de matière plus rapide et soutenu par rapport au disque en fibre 3M™ Cubitron™II 982C.

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle avec vitesse maximale de 80 m/s avec plateaux-supports GARANT 566665 / HOLEX 566650/6670 ou 3M 566690 / 566692. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.
Pour l'acier et les métaux non ferreux.