{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Cubitron™ III | |
| Herstellerbezeichnung | 1182C | |
| Inhalt | 25 St. | |
| Form | flach | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Trägerteller | Vulkanfiber | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| geeignet für Material | Guss; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % | |
| 3M Körnungsbezeichnung | 1182C |
| Artikelnummer | 566461 60 | |
| EAN / GTIN | 068060670731 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |