• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela de fibra Cubitron™ III (CER) 1182C, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 566461 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,95 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 25 unidades(es)
    3,31 € / 1 unidad
a petición
En stock
2.363 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™ III
Denominación del fabricante 1182C
Contenido 25 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 115 mm
Plato portante Fibra volcánica
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Fundición; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Denominación del grano 3M 1182C

Identificación y clasificación

Número de artículo 566461 60
EAN / GTIN 068060670731
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestas óptimamente sobre la base abrasiva. Capacidad abrasiva fuertemente aumentada con una duración muy larga y un acabado de superficie uniforme.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Proporciona una tasa de eliminación más rápida y sostenida en comparación con la muela de fibra 3M™ Cubitron™II 982C.

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s con platos lijadores GARANT n.º 566665/HOLEX n.º 566650/6670 o 3M n.º 566690/566692. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.
Para el mecanizado de acero y metales no férricos.