Tarcze scierne wachlarzowe SLTflex (ZA), uchwyt M14 , ⌀ 115 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 566300 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    50,72 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    42,27 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 642 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: ukośny z występem lamel
  • gwint: M14
  • zoptymalizowane dla materiału: stal

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SLTflex
oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu ukośny z występem lamel
⌀ tarczy 115 mm
gwint M14
zoptymalizowane dla materiału stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566300 40
EAN / GTIN 4027497309122
Numer producenta A272711504018
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sierpowate płytki (opatentowane) są połączone promieniowo z rdzeniem z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości. Dzięki konstrukcji beztalerzowej uzyskuje się bardzo duży występ lamel. Bardzo duża gęstość okładziny. Uchwyt z gwintem M14, nie jest potrzebna nakrętka mocująca.
korund cyrkonowy (ZA) z aktywnym spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania.

Zastosowanie:

Do obróbki w trudno dostępnych miejscach, szlifowania kształtowego i szlifowania spoin pachwinowych. Długi występ lamel umożliwia miękki szlif.