Tarcze scierne wachlarzowe SLTflex (ZA), uchwyt M14 , ⌀ 115 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 566300 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    54,76 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    45,63 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF
M14
Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
115 mm
Talerze
włókno szklane
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Gniazdo gwintowane
stopień rozdrobnienia
zgrubne
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Podłoże ścierniwa
Włókno szklane
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Seria
SLTflex
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny
Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka)
60 siateczka
Do materiału
stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566300 60
EAN / GTIN 4027497308835
Numer producenta A272711506018
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sierpowate płytki (opatentowane) są połączone promieniowo z rdzeniem z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości. Dzięki konstrukcji beztalerzowej uzyskuje się bardzo duży występ lamel. Bardzo duża gęstość okładziny. Uchwyt z gwintem M14, nie jest potrzebna nakrętka mocująca.
korund cyrkonowy (ZA) z aktywnym spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania.

Zastosowanie:

Do obróbki w trudno dostępnych miejscach, szlifowania kształtowego i szlifowania spoin pachwinowych. Długi występ lamel umożliwia miękki szlif.