Wachlarzowe ściernice z widocznym obszarem obróbki, SLTR Control, (ZA), do obróbki stali i INOX, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 60

Nr art.: 565446 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    44,88 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    37,42 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
665 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M14
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 125 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Gniazdo gwintowane
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia średni
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta SLTR Control
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Widoczność miejsca szlifowania; Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565446 60
EAN / GTIN 4027497579396
Numer producenta A27461250601406
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szybka dla spawaczy z polem wizyjnym, które umożliwia dokładny widok na obrabiany element. Bardzo duża grubość okładziny i wysoka wytrzymałość.

Zastosowanie:

Idealne do obróbki wykończeniowej.