Lepezasti brusni disk s pogledom na mjesto obrade SLTR Control, (ZA) za čelik i INOX 60

Artikl br.: 565446 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,63 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koso s izbočenim lamelama
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje cirkon-korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 60
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika koso s izbočenim lamelama
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Prozirne trake Da
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565446 60
EAN / GTIN 4027497579396
Broj proizvođača A27461250601406

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk s vidnim poljem, koji omogućuje pogled na obradak. Velika debljina obloge i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Idealno za finu obradu.