Průhledný brusný kotouč SLTR Control, (ZA) pro ocel a INOX, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 565446 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    203,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    169,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
623 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 125 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Závitový upínač
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce SLTR Control
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Průhledné broušení; Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565446 60
EAN / GTIN 4027497579396
Číslo výrobce A27461250601406
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč se zorným polem, které umožňuje průhled na obrobek. Velmi vysoká hustota povolaku a dobrá životnost.

Použití:

Ideální pro jemné obrábění.