{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Szemcsézet | 60 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Ferde, lamella túlnyúlása | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Látómezős csiszolás | igen | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565446 60 | |
EAN / GTIN | 4027497579396 | |
Gyártó száma | A27461250601406 |