Tarcze ścierne wachlarzowe long life ZA stożkowe, ⌀ 178 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 565287 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    30,62 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    25,52 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 856 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy kształt stożkowy
Średnica 178 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565287 40
EAN / GTIN 4062406159511
Numer producenta 565287 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia dużą wydajność szlifowania oraz talerz z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

long life – bardzo ścisłe ułożenie listków zapewnia maksymalną trwałość.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.