Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, ⌀ 178 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 565287 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,12 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,27 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.312 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 178 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 565287 40
EAN/GTIN 4062406159511
Nummer fabrikant 565287 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
  • Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
  • Universeel, geschikt voor staal en RVS.
  • Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor maximale standtijd.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.