Flapskive long life ZA, konisk, ⌀ 178 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565287 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    34,74 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    28,91 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
761 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular konisk
Diameter 178 mm
Holdeskive glasfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Diameter, hul 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Glasvævsskive
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Flapskive
Slibemiddel zirkonkorund (ZA)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til slibning; planslibning; kantslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565287 40
EAN/GTIN 4062406159511
Producentnummer 565287 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Zirkonkorund (ZA) af høj kvalitet, der sørger for høj slibeydelse, og glasfiberskive for optimalt pressetryk.
  • Universelt egnet til stål og INOX.
  • Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

long life - meget tæt lamelplacering giver maksimal standtid.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.