Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, ⌀ 178 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 565287 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,18 € / 1 kos
  • od 10 kos
    4,32 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.312 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 178 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565287 40
EAN/GTIN 4062406159511
Številka proizvajalca 565287 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.
  • Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.