{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
| ziarnistość | 40 | |
| aktywna powłoka chłodząca | tak | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| Opis kształtu | skośne | |
| ⌀ tarczy | 115 mm | |
| ⌀ otworu | 22,23 mm | |
| zoptymalizowane dla materiału | INOX | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
| Numer artykułu | 565224 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406156060 | |
| Numer producenta | 565224 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |