Tarcze ścierne wachlarzowe long life CER stożkowe, ⌀ 115 mm, Ziarnistość: 60

Nr art.: 565224 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    23,46 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    19,55 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy kształt stożkowy
Średnica 115 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia zgrubne
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Z warstwą chłodzącą; Bez wibracji; Z odsadzeniem
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565224 60
EAN / GTIN 4062406156077
Numer producenta 565224 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wysokiej jakości ziarno ceramiczne (CER) z efektem samoostrzenia zapewnia maksymalną wydajność szlifowania i niewielki nacisk.
  • Powłoka z aktywnego spoiwa ściernego zapewnia chłodny szlif.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Ergonomiczny, tłumiący drgania talerz poliestrowy (z możliwością odstawiania).
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych dużej mocy.

long life – bardzo ścisłe ułożenie listków zapewnia maksymalną trwałość.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.